• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzen Sicherungsringe 0,9mm gerade

Artikel-Nr.: 470.E1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Spitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470.E1
EAN / GTIN 3148511778005
Herstellernummer 470.E1
L-Nummer L60130 1728
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verfügbar in gerader Form und um 45° sowie um 90° gebogen
  • Die jeweilige Art.-Nr. entspricht einem 2-teiligen Spitzensatz

Merkmal:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Backen: Gerade
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb