Rahmen-Wasserwaage mit justierbarer Libelle 200/1 mm

Artikel-Nr.: 469190 200/1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 94,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sohle Länge / Genauigkeit (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 877
    Ablesung 0,02 mm/m
    Genauigkeitsklasse 1
    Sohle Länge 200 mm
    Sohle Breite 40 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 469190 200/1
    EAN / GTIN 4045197519252
    Herstellernummer 469190 200/1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Rahmen aus hochwertigem Spezialguss; hammerschlaglackiert. 3 Seiten prismatisch geschliffen, 1 Seite eben. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Die Empfindlichkeit (Skalenwert) der Längslibelle ist auf einem Schild angegeben. Bei Genauigkeit 1 mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.
    Justierbarkeit der Längslibelle:
    Die Längslibelle kann mittels einer Stellschraube ohne Demontage mühelos und spielfrei in die 0-Lage nachjustiert werden.

    Verwendung:

    Zum Ausrichten von horizontalen und vertikalen Flächen, Wellen usw. und für genaues Ausrichten im 90°-Winkel.

    Norm:

    DIN 877

    Genauigkeit:

    1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
    2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.

    Hinweis:

    Magnetische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb