Wellen-Wasserwaage 200/2 mm

Artikel-Nr.: 468810 200/2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sohle Länge / Genauigkeit (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 877
    Ablesung 0,1 mm/m
    Genauigkeitsklasse 2
    Sohle Länge 200 mm
    Sohle Breite 42 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 468810 200/2
    EAN / GTIN 4030616406206

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss, hammerschlaglackiert. Prismatische und flache Sohle mit im Winkel feingeschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.
    Vollswärmeschutz am gesamten Gehäuse verhindert Einflüsse durch Hand- und Atemwärme. Gehäuseaussparung erlaubt seitliches Ablesen der Libelle. Lieferung in robustem Kunststoffkoffer mit passendem Inlay.

    Verwendung:

    Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

    Norm:

    DIN 877

    Genauigkeit:

    1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
    2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.
    4 = mit normalempfindlicher Längslibelle 0,4 mm/m.

    Hinweis:

    Magnetische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb