Wellen-Wasserwaage mit justierbarer Libelle 300/1 mm

Artikel-Nr.: 468790 300/1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 70,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sohle Länge / Genauigkeit (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 877
Ablesung 0,02 mm/m
Genauigkeitsklasse 1
Sohle Länge 300 mm
Sohle Breite 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468790 300/1
EAN / GTIN 4045197519221
Herstellernummer 468790 300/1

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss; Prismatische Sohle mit im Winkel geschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.
Justierbarkeit der Längslibelle:
Die Längslibelle kann mittels einer Stellschraube ohne Demontage mühelos und spielfrei in die 0-Lage nachjustiert werden.

Ausführung - Bild:

Justierschraube
für Längslibelle.
Längslibelle
ist spannungsfrei gelagert.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.
4 = mit normalempfindlicher Längslibelle 0,4 mm/m.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb