• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohr-Steckschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 24 mm

Artikel-Nr.: 4685-4
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4685-4
EAN / GTIN 4000896231126
Herstellernummer 4685-4
L-Nummer L60140 5453

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Multifinger an Mähdrescher Schneidwerken
  • Betätigung der Multifinger durch die enge Öffnung an Einzugstrommel
  • Für CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern
  • Demontage/Montage mit nur einem Werkzeug
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32.3 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 28 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb