Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO L6RS

Artikel-Nr.: 468486 L6RS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LINO
Fehlergrenze ±0,2 mm/m
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Farbe des Lasers rot
Reichweite 25 m
Reichweite mit Empfänger 70 m
Durchmesser mit Empfänger 140 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
Betriebsdauer 25 h
Breite 60 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 530 g
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468486 L6RS
EAN / GTIN 7640180530640

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt.
Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3× 360° Laserlinien. Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien. Laserlinien dünn, scharf und deutlich sichtbar. Laserleistung in 3 Stufen einstellbar für bessere Sichtbarkeit oder längere Betriebszeit. Selbstnivellierung über weite Distanzen bei Schräglagen. Zeitersparnis durch einfaches Einrichten des Lotpunktes. Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis. Einfache und präzise Ausrichtung der Laserlinien um ±10°. Speicherfunktion der persönlichen Einstellungen. Staub- und Spritzwassergeschützt. Das dreifache Stromversorgungskonzept ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Wahlweise mit Li-Ion-Akku, AA-Batterien oder Netzteil betreibbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3× Batterie Nr. 081561 LR6, Laserzieltafel, Tasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb