Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO L2

Artikel-Nr.: 468481 L2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze 0,2 mm/m
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Laserklasse 2
Farbe des Lasers rot
Reichweite 25 m
Reichweite mit Empfänger 80 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
Breite 60 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 530 g
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt.
Pulsfunktion mit Energiesparmodus. Sehr lange Nutzungsdauer von bis zu 44 h durch Li-Ion-Akku. Der magnetische Adapter kann an jeder Wand mit Stahlelementen befestigt werden. Durch Magnet frei schwenkbar und einfach ablösbar. Arretierung für schräge Projektionen und als Transportschutz.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Adapter, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Batteriehalter, Zieltafel und Koffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile