Laser-Wasserwaage 240 mm

Artikel-Nr.: 468460 240

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Fehlergrenze 0,2 mm/m
    Laserklasse 2
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 3
    Reichweite 30 m
    Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
    Messtechnik analog
    Länge 240 mm
    Breite 25 mm
    Höhe 44 mm
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 468460 240
    EAN / GTIN 4007368096207

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robustes, handliches Aluminiumgehäuse mit 3-Punkt-Laser, die jeweils in einem Winkel von 90° zueinander stehen. Die Genauigkeit der Libellen und des Lasers zur Messfläche beträgt 0,2 mm/m. In der Sohle sind 4 starke Magnete eingesetzt. Anlagefläche mit Laserbezugskante (Kante = Lasermitte).

    Verwendung:

    Zum schnellen Ausrichten, Markieren und Nivellieren.

    Lieferumfang:

    Inklusive Ausrichtplatte für unebenen Untergrund. 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb