• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden ∙ 13 mm Außen-Sechskant ∙ Länge: 50 mm

Artikel-Nr.: 4683-20
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
Artikelnummer 4683-20
EAN / GTIN 4000896253630
Herstellernummer 4683-20

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden
  • Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
  • Gewindegröße: M20 x 1,5
  • Für NOX-Sensoren an: DAFMERCEDES-BENZ Nkw ∙ IVECOMANSCANIARENAULT Nkw ∙ Volvo Nkw
  • Auch passend bei Pkw Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelsensor mit dem Gewinde M20 x 1,5 verbaut ist z.B. BMWAUDIVWOPELMERCEDES-BENZ
  • Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten
  • Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewinde-Nachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
  • Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
  • Kurze Bauform zum Einsatz in beengten Bauräumen
  • 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
  • Hochwertige TiAIN-Beschichtung für längere Standzeit
  • Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 13 mm Außen-Sechskant
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
Warum TiAlN (Titan-Aluminium- Nitrid)-Beschichtung?
  • Zur Trockenzerspanung geeignet
  • Keramische Oberfläche minimiert Reibungen
  • Optimale Standzeiten
  • Temperaturbeständig bis 800° C
  • Kein Kühlmittel notwendig

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb