• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden ∙ 13 mm Außen-Sechskant ∙ Länge: 43 mm

Artikel-Nr.: 4683-16
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
Artikelnummer 4683-16
EAN / GTIN 4000896253593
Herstellernummer 4683-16

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden
  • Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
  • Gewindegröße: M16 x 1,5
  • Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ Trucks, Bus ∙ DAF Nkw Actros (930, 932, 933, 934, 938) ∙ Axor (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) ∙ Atego (375, 950, 952, 953, 954, 958) ∙ MERCEDES-BENZ Bus O 500 BM382 ∙ DAF CF 65 ∙ CF 75 ∙ CF 85 ∙ CF 105
  • Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten
  • Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewinde-Nachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
  • Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
  • Kurze Bauform zum Einsatz in beengten Bauräumen
  • 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
  • Hochwertige TiAIN-Beschichtung für längere Standzeit
  • Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 13 mm Außen-Sechskant
  • Abmessungen / Länge: 43 mm
Warum TiAlN (Titan-Aluminium- Nitrid)-Beschichtung?
  • Zur Trockenzerspanung geeignet
  • Keramische Oberfläche minimiert Reibungen
  • Optimale Standzeiten
  • Temperaturbeständig bis 800° C
  • Kein Kühlmittel notwendig

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb