• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ketten-Rohrschneider ∙ 15 – 75 mm

Artikel-Nr.: 4682
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4682
EAN / GTIN 4000896022168
Herstellernummer 4682
L-Nummer L60140 669

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Trennen von z.B. Rohren aus Stahl (nicht Edelstahl) bis 2,5 mm Wandstärke und 75 mm ⌀
  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • Größere Schneiddurchmesser werden durch Verlängern mit der Kette 4682-01 erreicht
  • Geringer Kraftaufwand, durch Griptechnik fixiert
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Durchmesser (min-max): 15 – 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.82 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb