• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abgassonden Einsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 4680-8
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
Artikelnummer 4680-8
EAN / GTIN 4000896254132
Herstellernummer 4680-8

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Lambda-Sonde, Partikelsensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
  • Robuste Ausführung für festsitzende Abgassonden
  • Doppel-Innenvierkant Antrieb 12″ (12,5 mm)
    oder Betätigung über Sechskant Schlüsselweite 24 mm
  • Schlüsselweite 17 mm für Abgas Temperatursensoren an z.B. MERCEDES-BENZAUDIPORSCHESEATŠKODAVWFIATALFA ROMEOLANCIAOPEL
  • Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
  • Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
  • Schlitzbreite: 8 mm
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 66 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb