• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abgassonden Einsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 22 mm

Artikel-Nr.: 4680-5
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
Artikelnummer 4680-5
EAN / GTIN 4000896057870
Herstellernummer 4680-5
L-Nummer L60140 3147

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Montage und Demontage der Lambda-Sonde (Schlüsselweite 22 mm)
  • An z.B. FORD ∙ BMW ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ SEAT und ŠKODA
  • Doppel-Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12
    oder Betätigung über Sechskant Schlüsselweite 30 mm
  • SB-Verpackung
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Doppel-Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb