• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lambda-Sonden Einsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 22 mm

Artikel-Nr.: 4680-3
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4680-3
EAN / GTIN 4000896022106
Herstellernummer 4680-3
L-Nummer L60140 2321

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Lambda-Sonde (Schlüsselweite 22 mm) an VW, AUDI
  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Außensechskant 32 mm
  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 110 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 41 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 34.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb