• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschraube 3-3,5″, IP65, Ti-Legierung, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 468-272
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468-272
EAN / GTIN 4946368563251
Herstellernummer 468-272
L-Nummer L40010 11086

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Einzelne Innenmessschrauben. Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende. Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Ohne Einstellring oder Verlängerungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 3-3,5″
Ziffernschrittwert: 0,00005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb