• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschraube 1,2-1,6″, IP65, Ti-Legierung, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 468-268
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468-268
EAN / GTIN 4946368563213
Herstellernummer 468-268
L-Nummer L40010 11084

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Einzelne Innenmessschrauben. Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende. Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Ohne Einstellring oder Verlängerungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1,2-1,6″
Ziffernschrittwert: 0,00005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb