Beschreibung:
Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Einzelne Innenmessschrauben. Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende. Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Ohne Einstellring oder Verlängerungen.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,425-0,5″
Ziffernschrittwert: 0,00005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre