• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurze Knarrenringmaulschluessel SLS 16mm

Artikel-Nr.: 467S.16SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467S.16SLS
EAN / GTIN 3662424028984
Herstellernummer 467S.16SLS
L-Nummer L60130 9744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Knarrengabelringschlüssel mit extra kurzem Schaft, ideal in sehr engen Bereichen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 33,0
  • B1 [mm]: 29,8
  • C [mm]: 9,9
  • E [mm]: 6,8
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 123
  • Gewicht in Gramm: 125

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb