• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel-Set 8-tlg

Artikel-Nr.: 467F.JPU8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467F.JPU8
EAN / GTIN 3148519372663
Herstellernummer 467F.JPU8
L-Nummer L60130 7259
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt
  • Etui: Produktivität und Sicherheit = Schnelle Aufbewahrung, schnelles Auffinden, jederzeit griffbereit
  • Kompakt und leicht benutzbar bei Einsätzen vor Ort
  • Chemikalienbeständig.

Merkmal:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • Gewicht in Kilogramm: 0,950

Lieferumfang:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb