• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 1/2

Artikel-Nr.: 467F.1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467F.1/2
EAN / GTIN 3148519347944
Herstellernummer 467F.1/2
L-Nummer L60130 8442
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,2
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,9
  • E3 [mm]: 19
  • L [mm]: 155
  • Gewicht in Gramm: 95

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb