• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel Set 40-tlg

Artikel-Nr.: 467BS.BOXPB
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467BS.BOXPB
EAN / GTIN 3662424082269
Herstellernummer 467BS.BOXPB
L-Nummer L60130 10922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit extrakurzem Schaft: ideal in sehr engen Bereichen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 7 bis 17 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,890

Lieferumfang:

  • 7 Kurze Knarren-Ring- Gabelschlüssel: 467BS.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • 10 Steckschlüssel 1/4″: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • 1 Verlängerung 1/4″, 55 mm lang: R.209
  • 2 Adapter für 10 mm Schlüssel auf Steckschlüssel 1/4″ und 10 mm Schlüssel auf 6-Kant-Schraubeinsatz 1/4″: 467.ADAPT10MM
  • 20 Bits: - Für Schlitzschrauben: ES 4,5 - 6,5 - 8 mm - Für Phillips-Schrauben: EP 1 - 2 - 3 - Für Posidriv-Schrauben: ED 1 - 2 - 3 - Für Torx- und Resistorx-Schrauben: EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - Für Innensechskantschrauben: EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Kunststoffkasten: BP.MBOX5
  • Schaumstoffeinlage: PM.467BSBOX1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb