• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluess. 467BF 10tlg

Artikel-Nr.: 467BF.JP10PB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467BF.JP10PB
EAN / GTIN 3662424081569
Herstellernummer 467BF.JP10PB
L-Nummer L60130 10497

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Gewicht in Kilogramm: 1,300

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb