• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 7mm Gelenk

Artikel-Nr.: 467BF.7
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467BF.7
    EAN / GTIN 3662424065125
    Herstellernummer 467BF.7
    L-Nummer L60130 10040

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
    • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
    • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm)
    • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
    • Ausführung: verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 7
    • B [mm]: 18,6
    • B1 [mm]: 16,8
    • C [mm]: 8,2
    • E [mm]: 4,6
    • E1 [mm]: 6,5
    • E2 [mm]: 3,1
    • L [mm]: 140
    • Gewicht in Kilogramm: 0,040

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb