• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ringmaulschluessel 12mm Gelenk

Artikel-Nr.: 467BF.12
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467BF.12
EAN / GTIN 3662424065170
Herstellernummer 467BF.12
L-Nummer L60130 10442

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23
  • C [mm]: 10,7
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 4
  • L [mm]: 148
  • Gewicht in Kilogramm: 0,074

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb