• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ringmaulschluessel 11mm Gelenk

Artikel-Nr.: 467BF.11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467BF.11
EAN / GTIN 3662424065163
Herstellernummer 467BF.11
L-Nummer L60130 10854

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,8
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 141,5
  • Gewicht in Kilogramm: 0,061

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb