• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 38 mm

Artikel-Nr.: 467B.38
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467B.38
EAN / GTIN 3662424064821
Herstellernummer 467B.38
L-Nummer L60130 9703

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität
  • Neigung Auge und Gabel: 15°
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79,9
  • B1 [mm]: 66
  • C [mm]: 30
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 10,5
  • L [mm]: 487
  • Gewicht in Kilogramm: 1,343

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb