• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringratschen-Maulschluessel 17mm, SB

Artikel-Nr.: 467B.17PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467B.17PB
EAN / GTIN 3662424162183
Herstellernummer 467B.17PB
L-Nummer L60130 11710
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfestes Maul
  • Rutscht nicht über die Muttern
  • bietet optimale Sicherheit
  • Ratschenmechanismus kompakt und per Hebel umschaltbar
  • Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
  • Rückholwinkel 5°
  • Erhöhte Produktivität
  • Neigung Auge und Maul: 15°
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,7
  • C [mm]: 15,4
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 225
  • Gewicht in Kilogramm: 0,162

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb