• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX®-VDE-Schraubendreher T25 L.125mm

Artikel-Nr.: 46763025
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
Artikelnummer 46763025
EAN / GTIN 4018754338207
Herstellernummer 46763025
L-Nummer L60010 7851

Beschreibung

Beschreibung:

  • reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z.B. in Schaltschränken
  • bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen Abrollschutz verhindert unerwünschtes Wegrollen vomArbeitsplatz
  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T25
  • Gewicht: 58 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb