Schlagschnurgerät 30 m 5

Artikel-Nr.: 467590 5
(0,94 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Einzugsübersetzung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einzugsübersetzung (x-fach) 5
Schnurlänge 30 m
Länge 132 mm
Breite 84 mm
Höhe 58 mm
Produktart Schlagschnur

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719
Herstellernummer 467590 5

Beschreibung

Ausführung:

Schlagschnurgerät aus Magnesium-Druckguss, rot pulverbeschichtet. 30 m Spezialschnur aus Multifaser vereint enorme Reißfestigkeit (234 N) mit hoher Farbaufnahme für optimale Markierfähigkeit. Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken und Lagerplatz im Körper. Mit Stahlöse am Schnuraustritt und Gürtelclip aus INOX. Die fest schließende Einfüllkappe verhindert das Austreten von Farbpulver.
Mit 5 : 1 Schnelleinzug und Push System für einfachen Schnurauszug.

Lieferumfang:

Schlagschnurgerät ohne Farbpulver.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb