Alternativartikel:

Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 1 mm, Typ: GR

Artikel-Nr.: 467588 GR
Rabatt
9,70 €
(0,17 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün
Lotschnurlänge 50 m
Lotschnur-⌀ 1 mm
Werkstoff Perlon
Produktart Lotschnur

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467588 GR
EAN / GTIN 4045197882967
Herstellernummer 467588 GR

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb