Hanf-Lotschnur 10 m

Artikel-Nr.: 467586
(1,87 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Lotschnurlänge 10 m
Werkstoff Hanf
Produktart Lotschnur

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467586
EAN / GTIN 4045197437815

Beschreibung

Ausführung:

10 m Hanf-Lotschnur mit lackierter Holz-Laufrolle. Länge / ⌀ der Rolle = ca. 80 mm / 40 mm.