Laserinterferometer µLine 10, Typ: 10

Artikel-Nr.: 467579 10
Kopieren
Rabatt
20000,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 m - 30 m
Auflösung 0,0001 µm
Genauigkeit der Wellenlänge ± 0,005 ppm
Genauigkeit im Feldeinsatz 0,4 ppm
Wellenlänge ca. 633 nm
Aufheizzeit ca. 5 min
Laserschutzklasse 2
Automatische Umweltkompensation ja
Gewicht 1.500 g
Produktart Laserinterferometer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467579 10
Kopieren
EAN / GTIN 2050002078192
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Preisgünstiges Messsystem zur Erfassung von Positionsgenauigkeiten. Schnell und einfach an Werkzeugmaschinen zu adaptieren. Kompensationstabellen können selbst erstellt werden.

Vorteil:

  • Schnelle Ausrichtung.
  • Kabellose Temperatursensoren für Umweltkompensation.
  • Erstellung von Kompensationstabellen für gängige Maschinensteuerungen.
  • Zweifrequenzsystem mit Auflösung von 0,0001 µm.

Lieferumfang:

Laserinterferometer, Optiken, Umweltkompensations-Einheit und Software.

Sonderzubehör:

Stativ, zusätzliche Optiken zur Erfassung geometrischer Fehler.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb