Neigungsmessgerät μLevel 20 20

Artikel-Nr.: 467571 20
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anwendungsbereich ± 10 mm/m
    Messbereich ± 2 Grad
    Ziffernschrittwert 0,01/0,001 mm/m
    Fehlergrenze 1 + A + 2% (A=Messwert in μm/m) mm/m
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Länge 150 mm
    Breite 47 mm
    Höhe 170 mm
    Gewicht 1.300 g
    Wiederholpräzision 0,001 mm/m
    Produktart Neigungsmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467571 20
    EAN / GTIN 2050002078161
    Herstellernummer SP ΜLEVEL 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Preisgünstiges Messsystem zur Messung von Geradheit und Ebenheit zur präzisen Ausrichtung von Maschinen. Übersichtliche Menüstruktur für einfache Handhabung. Kompaktes und robustes Design.

    Vorteil:

    • Schnelle Kalibrierung vor Ort durch Umschlag.
    • Einfache Handhabung des Systems.
    • Messung von Geradheiten und Ebenheiten.
    • Auflösung Widerholbarkeit von 1 µ/m.

    Lieferumfang:

    Neigungsmessgerät µLevel20 inkl. Transportkoffer und externes Display.

    Sonderzubehör:

    Software, Referenzsensor.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb