Digitales Neigungsmessgerät

Artikel-Nr.: 467564

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 520 Stück sofort lieferbar
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
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 6LR61
Ziffernschrittwert 0,05 Grad
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,5 Grad
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Länge 56 mm
Breite 56 mm
Höhe 31 mm
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467564
EAN / GTIN 4045197523891
Herstellernummer 467564

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Metallgehäuse mit je 2 starken Magneten an der Unterseite und an den planen Seitenflächen. Winkelablesung über großes LCD Display. Die Anzeige dreht bei Winkeln größer 90° automatisch mit. Anzeige des Winkels zur Horizontalen oder zwischen zwei Flächen möglich (Absolut- und Relativmessung).

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081551 Gr. 6LR61.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb