{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Messbereich | 360 (4×90°) Grad | |
Ziffernschrittwert | 0,1 Grad | |
Fehlergrenze Elektronikmodul | Horizontal 0,1 / Vertikal 0,2 Grad | |
Ebenheitstoleranz | 0,0762 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messtechnik | digital | |
Länge | 153 mm | |
Breite | 31 mm | |
Höhe | 49 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Neigungsmessgerät |
Artikelnummer | 467560 360 | |
EAN / GTIN | 2050001668431 |