Neigungsmessgerät Niveltronic, Winkelmodell, Basislänge: 200mm

Artikel-Nr.: 467558 200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Basislänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2276
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2276
Messbereich ± 0,75 / 0,15 mm/m
Skalenteilungswert 0,05 / 0,01 mm/m
Wiederholpräzision 0,001 mm/m
Fehlergrenze 0,005 +1% vom Messwert mm/m
Verpackung Etui
Länge 210 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Gewicht 6.400 g
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467558 200
EAN / GTIN 7630041112221
Herstellernummer 03130060

Beschreibung

Ausführung:

Elektronische Richtwaage mit Skalenanzeige und integriertem Galvanometer zum Prüfen und Ausrichten von Flächen in horizontaler oder vertikaler Lage. Das TESA Niveltronic zeichnet sich durch eine hervorragende Stabilität des Nullpunktes aus. Dadurch ist die Richtwaage besonders geeignet für Präzisionsmessungen kleiner Neigungen und lang andauernde Geometriemessungen. Massiver Gusskörper aus Grauguss.
Zwei ebene und prismatische Messbasen, rechtwinklig zueinander angeordnet.

Verwendung:

Durch die prismatischen Messbasen besonders geeignet zur Ausrichtung von horizontalen und vertikalen Flächen. Kontrolle von Wellen mit einem ⌀ von 20 – 120 mm.

Sonderzubehör:

Messsohle aus Hartgestein 200, 250 und 500 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb