Digitales Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 1 USB SOFT

Artikel-Nr.: 467555 SOFT
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2276
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Clinobevel
Norm DIN 2276
Messbereich ±45 Grad
Ziffernschrittwert 0,02 mm/m
Genauigkeit 2+1 Ziffernschrittwert Winkelmin.
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Messtechnik digital
Länge 100 mm
Breite 75 mm
Höhe 35 mm
Gewicht 520 g
Verpackung Etui
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467555 SOFT
EAN / GTIN 7630041115321
Herstellernummer 5330203

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbares Neigungsmessgerät für Absolut- und Relativmessungen. Vier präzise bearbeitete Messbasen erlauben Neigungsmessungen in jedem beliebigen Quadranten. Verstärktes Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium Spritzwassergeschützt. Mit Winkel- bzw. Neigungsanzeige.
Automatische Erstellung von Prüfberichten durch Software Clinosoft.

Lieferumfang:

Inklusive Etui.
Zusätzlich USB-Datenkabel und Software Clinosoft.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb