Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage 250

Artikel-Nr.: 467545 250
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 6LR61
Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung 0,5 mm/m
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Länge 250 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467545 250
EAN / GTIN 4007368097167

Beschreibung

Ausführung:

Misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an. Der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden. Durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar. Sehr lange Betriebsdauer durch grosse Batteriekapazität. Robustes, pulverbeschichtetes 4-Kammer-Profil mit 2 gefrästen Messflächen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081551 6LR61, im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb