• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-TORX -Schraubendreher DRALL+ T25 L.100mm

Artikel-Nr.: 46753025
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46753025
EAN / GTIN 4018754279173
Herstellernummer 46753025
L-Nummer L60010 7192

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T25
  • Gewicht: 51 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb