• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-TORX -Schraubendreher DRALL+ T8 L.60mm

Artikel-Nr.: 46753008
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46753008
EAN / GTIN 4018754279135
Herstellernummer 46753008
L-Nummer L60010 7193

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T8
  • Gewicht: 22 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb