Kreuzwasserwaage 60 mm

Artikel-Nr.: 467496 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Befestigungsbohrungen 2
    Länge 60 mm
    Breite 45 mm
    Höhe 10 mm
    Produktart Libelle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467496 60
    EAN / GTIN 4007368093497

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kreuzwasserwaage zum gleichzeiteigen Ausrichten von zwei horizontalen Ebenen. Stabiles Kunststoffgehäuse mit zwei Befestigungsbohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb