Dosenlibelle, ⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 467492 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 11 mm
30 mm
Produktart Libelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467492 30
EAN / GTIN 4007368040187

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Kunststoff-Gehäuse mit 3 Befestigungsbohrungen. Runde Libelle mit Ringmarkierung zur horizontalen Ausrichtung in zwei Achsen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb