{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung Messfläche | prismatisch | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Ablesung | 0,6 mm/m | |
Länge | 250 mm | |
Breite | 22 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467490 250 | |
EAN / GTIN | 4030616369259 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 250mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
83,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 033 Stück sofort lieferbar
50,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
35,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Libellen horizontal | 1 | ||
Breite | 22 mm | ||
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | ||
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | |
Länge | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Magnet | zuschaltbar | ||
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage | Wasserwaage |