Taschenwasserwaage PICO 1 m

Artikel-Nr.: 467476 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge Stahlbandmaß (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PICO
    Länge Stahlbandmaß 1 mm
    Fehlergrenze in Normallage 1 mm/m
    Länge 62 mm
    Breite 25 mm
    Höhe 66 mm
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467476 1
    EAN / GTIN 4007368110095

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ideal für maßgenaues Anzeichnen in horizontaler Lage. Das Stahlbandmaß lässt sich für Messanwendungen gestreckt im Gehäuse arretieren. Mit Magnet an Boden- und Seitenfläche.

    Lieferumfang:

    Taschenwasserwaage inklusive Stahlbandmaß Nr. 461830 Gr. 1000.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb