• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Richtscheit 4000 mm

Artikel-Nr.: 467466 4000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 1 mm/m
Länge 4.000 mm
Breite 18 mm
Höhe 100 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467466 4000
EAN / GTIN 4007368040576

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumprofil mit 2 Durchgriffen und je einer Vertikal- und einer Horizontallibelle.

Hinweis:

Preis inklusive Frachtkosten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb