• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochpräzise Aluminium-Wasserwaage Highprecision R1000, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 467460 1000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,3 mm/m
Länge 1.000 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467460 1000
Kopieren
EAN / GTIN 4007368101062
Kopieren
Hersteller Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Extrem robustes 4-Kammer-Profil mit stoßdämpfenden Gummi-Endkappen. Kantenlose Horizontallibelle für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase. Die Libellenblasen machen bei Schräglage einen 5× weiteren Weg als bei üblichen Wasserwaagen. Ungenauigkeiten werden dadurch schneller sichtbar, dies ermöglicht eine schnelle und hochpräzise Ausrichtung von Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb