Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Teleskop-Wasserwaage 80T 630 mm

Artikel-Nr.: 467425 630

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
maximale Länge 1.050 mm
Fehlergrenze wenn ausgezogen 1 mm/m
Länge 630 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467425 630

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges Teleskopsystem zum Verlängern der Messfläche – die Wasserwaage kann flexibel auf die benötigte Länge ausgezogen werden. Anreißkante über die volle Länge – messen und anzeichnen in einem Arbeitsgang, auch im ausgezogenen Zustand. Aufgedruckte metrische Skala zum Ermitteln von Innenmaßen und lichten Maßen. LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Länge – ein unbeabsichtigtes Verstellen der Wasserwaage wird verhindert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb