• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. PZ2 L.100mm

Artikel-Nr.: 46713002
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
    Artikelnummer 46713002
    EAN / GTIN 4018754338160
    Herstellernummer 46713002
    L-Nummer L60010 7827

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abtrieb: für Kreuzschlitz-Schrauben POZIDRIV/SUPADRIV®
    • reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Verschraubungen z.B. in Schaltschränken und Schaltgeräten
    • DIN EN 60900
    • schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V
    • brünierte Klingenspitze

    Merkmal:

    • L1: 100 mm
    • L2: 215 mm
    • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Größe Abtriebsprofil: PZ2
    • Gewicht: 55 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb