• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelentriegeler Sortiment ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 4670-9/5
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
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4670-9/5
EAN / GTIN 4000896205042
Herstellernummer 4670-9/5
L-Nummer L60140 4272

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Beschädigungsfreies Entriegeln von Flachssteckkontakten z.B. Sekundärverriegelung, Gehäuseverriegelung sowie Flachfederkontakte
  • Gewährleistet beschädigungsfreies Entriegeln der gängigsten Nkw Kontakte
  • Ergänzungs Satz für Lkw/Nkw
  • Professionell in der Anwendung
  • Einfach in der Handhabung
  • Sicher im Gebrauch
  • Erstausrüster-Qualität – Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Kabelentriegeler 4672-1 ∙ 4672-4
Kabelentriegeler 4673-1

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb