• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelentriegeler Sortiment ∙ 12-teilig

Artikel-Nr.: 4670-5/12
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
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4670-5/12
EAN / GTIN 4000896135646
Herstellernummer 4670-5/12
L-Nummer L60140 1851

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Beschädigungsfreies Entriegeln von Steckkontakten z.B. Flach- und Rundsteckkontakten
  • Professionell in der Anwendung
  • Einfach in der Handhabung
  • Sicher im Gebrauch
  • Erstausrüster-Qualität – Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.1 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

  • 4671-4
  • 4671-5
  • 4671-11
  • 4672-5
  • 4672-6
  • 4672-7
  • 4672-16
  • 4672-19
  • 4672-20
  • 4674-1
  • 4674-8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb